TOSTEM(LIXIL)
手すり後付けリフォーム部材 ベース材 L=2000・t11
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
材質
天然木(ゴム集成材)
セット内容
後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
寸法L(mm)
2000
厚さt(mm)
11
内容量
1個
注意
※手摺部材は同色名称であっても、材質が異なる為、色が違って見える場合があります。
※手すりラウンドタイプのエンドブラケット・入隅ブラケット・平面角度変更ブラケットは取付できません。
※柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
※その他、取付にあたっては、手すりラウンドタイプ・手すりスクエアタイプ、それぞれの取付説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484097
AB-RBC20011-MAXF
2000
ブラック
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64484106
DD-RBC20011-MAXF
2000
クリエダーク
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64484115
LL-RBC20011-MAXF
2000
クリエラスク
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64484124
MM-RBC20011-MAXF
2000
クリエモカ
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64484133
PP-RBC20011-MAXF
2000
クリエペール
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64484149
YY-RBC20011-MAXF
2000
プレシャスホワイト
¥
8,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください