アズピュア(アズワン)
アズピュア粘着ロール 不織布 NWRシリーズ
低発塵性不織布フィルムを採用しています。
材質
フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
180±10
粘着力(g/25mm)
500±100
注意
※ハンドルは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
内径(Φmm)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64857048
NWR80
1パック(12本)
1-4760-61
80×10
38
2-6277-03・9-5011-01・6-8256-01・9-5011-02
¥
15,500
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64857057
NWR160
1パック(8本)
1-4760-62
160×20
38
2-6277-05・6-8256-01
¥
29,100
¥
29,000
¥
31,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64857066
NWR320
1本
1-4760-63
320×25
76
1-4760-11
¥
9,420
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000