アズピュア(アズワン)
アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ
帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。
低発塵性不織布フィルムを採用しています。
材質
フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
内径(Φmm)
76
厚さ(μm)
180±10
粘着力(g/25mm)
500±100
表面抵抗値(Ω)
10^11/□<
注意
※ハンドルは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64857093
NWE160
1パック(8本)
160×20
2-2140-22
¥
44,800
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64857109
NWE320
1本
320×25
2-2140-23
¥
14,600
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000