曜日別特売

樹脂製大型排水トラップ

樹脂製大型排水トラップ - SUGICO(スギコ)樹脂製大型排水トラップ - SUGICO(スギコ)
高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64828515TO-294WP封水深:51mm以上樹脂カゴ
2,390
2,298
2,528(税込)
当日出荷
64828506TO-294封水深:52mm以上ステンカゴ
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64828506TO-29447314933TO-194BK(BK-1)TO-294 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 47314933大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)1個
6,198
税込6,818
同じメーカーの相当品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする