安全作業靴 パワーエースハイガード220

安全作業靴 パワーエースハイガード220 - 力王安全作業靴 パワーエースハイガード220 - 力王安全作業靴 パワーエースハイガード220 - 力王安全作業靴 パワーエースハイガード220 - 力王安全作業靴 パワーエースハイガード220 - 力王安全作業靴 パワーエースハイガード220 - 力王安全作業靴 パワーエースハイガード220 - 力王安全作業靴 パワーエースハイガード220 - 力王
(10件のレビュー)

つま先鋼芯入り。落下物等の衝撃に耐えられる高い安全性です。
アウトソール。滑りにくく、丈夫な独自意匠のゴム底。
衝撃吸収材。重圧を吸収し、衝撃をやわらげます。
くるぶし保護。くるぶしをソフトに包み込み、優しく保護します。

形状ハイカット長さ(cm)約24(26cm)材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64828524HG22024.53Eブラック衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828533HG220253Eブラック衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828549HG22025.53Eブラック衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828558HG220263Eブラック衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
64828567HG22026.53Eブラック衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828576HG220273Eブラック衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828585HG220283Eブラック衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828594HG220293Eブラック衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828603HG22024.53Eグレー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828619HG220253Eグレー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828628HG22025.53Eグレー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828637HG220263Eグレー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828646HG22026.53Eグレー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828655HG220273Eグレー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
64828673HG220293Eグレー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
64828689HG22024.53Eデニム ブルー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828698HG220253Eデニム ブルー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828707HG22025.53Eデニム ブルー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828716HG220263Eデニム ブルー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828725HG22026.53Eデニム ブルー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828734HG220273Eデニム ブルー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
64828743HG220283Eデニム ブルー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64828664HG220283Eグレー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
欠品中
64828759HG220293Eデニム ブルー衝撃吸収
3,670
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64828646
2025-10-17
用途: トラック架装など
X-stream自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは表記通りで良いかと思います。
私は普段26.5cmですが、27.0cmの物を購入した際にはつま先が余る感じで、他の方もおっしゃっていますがカップが指に当たって長時間履いていると痛み出してきました。
また、色は『グレー』を購入したましたが実物は『紺』のように見えます 笑。
27.0cmの時はブラックを購入しましたがそちらはちゃんとブラックでした。

2025-05-26
用途: この手は消耗品
有限会社カマクラ建設業・工事業

溶接をしております。軽量鉄骨がメインです。現場作業もありますので購入しました。耐久性がないみたいな書き込みがありますが 私的には十分です。1年持てば良いのでは?安いので消耗品扱いで

対象商品 : 64828734
2023-10-06
用途: 週2回の草刈り作業
運輸・通信業

以前購入した同型のカモフラージュグリーンが良かったので、27センチの本品と、26.5センチのモノタロウ製の踏抜き防止インソールをセットで使っています。中敷き5ミリ短くしたのてとても調子よく安心して使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 64828646
2023-06-28
用途: 製造業
株式会社藤田製作所製造業

毎回このシリーズの作業靴を購入させてもらってます。
とても軽くてそれなりにしっかりしているので重宝しております。
もう少し色のバリエーションがあればいいですね。

対象商品 : 64828576
2023-01-15
用途: 現場作業
株式会社山本製作所

軽くて柔軟性に優れているので、現場で腰を落として作業するときに足首が自由に動くのでありがたいです。脚半をつけなくても足首がカバーできるので良いです。

2024-02-27
用途: 農作業
農・林・水産業

履いている内に、横のゴムが剥げてくる。履きやすいですが、耐久性がもう少しあれば良いのでは?

4が参考にしています
2024-02-06
用途: 水道や電気の掘削工事
萩森設備電気・ガス・熱供給・水道業

たまにしか履きませんが、10回位から脇のゴムが剥がれてきて、土が入ってきます。ほんの2ヶ月くらいで剥がれるなんて、欠陥商品です。もうこれは2度と買いません。力王なので信頼してました。ガッカリです。お金を取る以上もっときっちりつくって下さい。交換してほしいですが、もう処分しました。

6が参考にしています
対象商品 : 64828637
2022-08-18
用途: アウトドア
自動車・二輪車・自転車関連業

地形が直に感じられるので岩場や悪路で使いやすいですが砂場は砂が入るのでイマイチです。洗えるので問題ないですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする