マーキングマン
ロールマーカー用クッションシート
ロールマーカー用クッションシート
長さ(mm)
プリント1回転時:175
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
品名
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64830834
RM00010S
プリント:40
ロールマーカーA型用
12
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64830843
RM00020S
プリント:75
ロールマーカーB型用
23
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください