曜日別特売

リブタイプゴム印セット

リブタイプゴム印セット - マーキングマン

TRADEゴシックは線が細く微小文字に最適。ALPINゴシックは幅狭フォントで小さなスペースへ多情報印字可能
RoHS2指令に対応。
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
【速乾小文字セットとして】
フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
【段ボール中文字セットとして】
段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途
マーキングマン商品用のゴム印
対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー
材質天然ゴム 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
型番
文字高(mm)
フォント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6485289379616数字セットFA103.2TRADEゴシック
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6485290979621数字セットFA113.6TRADEゴシック
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6485291879636数字セットFA124.8TRADEゴシック
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6485292779601数字セットFA71.6TRADEゴシック
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485293679606数字セットFA82TRADEゴシック
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485294579611数字セットFA92.8TRADEゴシック
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6485295479791数字セットFG7715.9ALPINゴシック
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
6485296379801数字セットFG7819ALPINゴシック
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6485297979811数字セットFG7923.8ALPINゴシック
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
6485298879731数字セットFU703.2ALPINゴシック
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485299779736数字セットFU713.8ALPINゴシック
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6485300679741数字セットFU724.8ALPINゴシック
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6485301579746数字セットFU736.4ALPINゴシック
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6485302479756数字セットFU748ALPINゴシック
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
6485303379766数字セットFU759.6ALPINゴシック
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
6485304979776数字セットFU7612.7ALPINゴシック
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
6485308579615英数字セットTA103.2TRADEゴシック
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
6485309479620英数字セットTA113.6TRADEゴシック
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
6485310379635英数字セットTA124.8TRADEゴシック
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
6485311979600英数字セットTA71.6TRADEゴシック
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485312879605英数字セットTA82TRADEゴシック
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
6485313779610英数字セットTA92.8TRADEゴシック
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485314679790英数字セットTG7715.9TRADEゴシック
18,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485315579800英数字セットTG7819TRADEゴシック
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485316479810英数字セットTG7923.8TRADEゴシック
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485317379730英数字セットTU703.2ALPINゴシック
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485318979735英数字セットTU713.8ALPINゴシック
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
6485319879740英数字セットTU724.8ALPINゴシック
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
6485320779745英数字セットTU736.4ALPINゴシック
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
6485321679755英数字セットTU748ALPINゴシック
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
6485322579765英数字セットTU759.6ALPINゴシック
10,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
6485323479775英数字セットTU7612.7ALPINゴシック
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする