回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】

回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト 回転ブックラック6段【Kerbr ケルブル 】 ホームテイスト

回転ブックラック6段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! 出し入れしやすい360度回転 座りながらも手が届く高さ 棚の高さは20.5cm すっきりたっぷり収納 省スペースでOKのコンパクト設計 デザインの美しさと安心の品質コンパクト設計だから省スペースにおける!カラーはインテリアに馴染む2色からお選びいただけます!

用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。 材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装 質量(kg)18.1 寸法(cm)137×39×39 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64854004 KBR-6-SHBK シャビーオークブラック
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64854013 KBR-6-WABK ウォールナットブラック
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする