セルタン
低反発 チェアパッド
厚みはチェアパッドでは驚愕の約6.5cmとボリューム満点!
用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
材質
中身:ウレタン、生地:ポリエステル100%
形状
スクエア(四角)
質量(kg)
0.7
タイプ
カバーが洗えるタイプ
幅(cm)
38.5
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
38.5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アッシュグレー
インディゴブルー
ダリアンイエロー
ダリアングリーン
ダリアンピンク
ダリアンブラウン
ダリアンベージュ
ダリアンライトブルー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64854598
A1062a-605LBL
ダリアンライトブルー
385×385×65
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854607
A1062a-606GRY
アッシュグレー
385×385×65
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854616
A1062a-612DBL
インディゴブルー
385×385×65
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854625
A1062a-630YE
ダリアンイエロー
385×385×65
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854634
A1062a-632RED
ダリアンピンク
385×385×65
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854643
A1062a-640BR
ダリアンブラウン
385×385×65
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854659
A1062a-642BE
ダリアンベージュ
385×385×65
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854668
A1062a-643GRN
ダリアングリーン
385×385×65
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません