曜日別特売

CtoLケーブル 1.0m 抗菌

CtoLケーブル 1.0m 抗菌 - 多摩電子

断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W) ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電
このケーブルをUSB パワーデリバリー対応充電器と使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で50%充電可能なApple高速充電機能に対応できます。
KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
MacシリーズとiPhone/iPadの充電・同期に便利
MacのUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています

その他
ケブラー補強
抗菌加工
ケーブル長(m)1定格電流(A)最大3(60W)コネクタLightning-Type-C耐久性屈曲耐久性:2倍適合用途充電用、データ転送用内容量1個
注意
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。
※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64855779TH212LC10QW
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする