USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌

USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌 - 多摩電子

断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様
USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル
Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。
充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。
最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています

その他
ケブラー補強
抗菌加工
定格電流(A)最大3(60W)耐久性屈曲耐久性:2倍内容量1個
注意
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。
※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ
適合用途
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64855788TH265CC10QW1Type-C-Type-C充電用、データ転送用
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする