曜日別特売

ステレオイヤホン&ハンズフリー 白 抗菌

ステレオイヤホン&ハンズフリー 白 抗菌 - 多摩電子
(1件のレビュー)

迫力の重低音と音量調整付リモコン搭載の
ステレオハンズフリー 菌の増殖を抑える抗菌モデル
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応
アルミボディーにф9mmドライバー採用。低音重視にチューニングされたステレオヘッドホン
接続時の飛び出しが少なく、導電性に優れた金メッキ L型ステレオミニプラグ採用。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用
音質を変化させる4サイズ2種類のシリコンイヤーパッド付
高感度マイク搭載の小型リモコンを採用
音楽の再生/停止、音量調節、着信時の受話/終話が可能な小型リモコンを採用
高感度マイク搭載でクリアで高音質な通話ができます。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています

ケーブル長(m)1.1インピーダンス2.2Ω(1Khz時)入力感度-42dB(1Khz時)プラグф3.5mm-4極ステレオミニケーブルOFCリッツ線 1.1m(全長)音圧レベル(dB)102(1Khz時)再生周波数(Hz)20~20KHzインピーダンス(Ω)16(1Khz時)ドライバー径(Φmm)9イヤホン形状カナル型内容量1個
注意
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。
※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64855797TSH57QW
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64855797
2021-10-17
用途: ランニング時
製造業

大手メーカーのイヤホンと遜色無い音質でコスパ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする