Manfrotto
Elementトラベル三脚 スモール ブラック
WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。
コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。
開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。
専用キャリングケースが標準付属。
ボールヘッド搭載。
仕様
ボールロック:可
付属品
専用キャリングケース
質量(kg)
1.15
色
ブラック
段数
脚:5
耐荷重(kg)
4
高さ(cm)
格納:32、最長:143、最低:36
最大耐荷重(kg)
4
アタッチメント
最上部:1/4ネジ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64855919
MKELES5BK-BH
¥
16,364
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください