Manfrotto
befreeアドバンス カーボンT三脚キット
進化したカーボン製トラベル三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。
操作性に優れた開脚角度セレクター。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。
寸法(mm)
ベースタイプ:40
質量(kg)
1.25
段数
脚:4
最低高さ(cm)
41
アタッチメント
最上部:3/8ネジ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64855946
MKBFRTC4-BH
¥
59,773
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください