曜日別特売

befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック

befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック - Manfrottobefreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック - Manfrottobefreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック - Manfrottobefreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック - Manfrottobefreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック - Manfrottobefreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック - Manfrottobefreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック - Manfrottobefreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック - Manfrotto

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。
使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー)
新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。
回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。
イタリア製。

寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.59ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64856007MKBFRLA4BK-BH
39,545
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする