befree GT アルミニウムT三脚キット

befree GT アルミニウムT三脚キット - Manfrottobefree GT アルミニウムT三脚キット - Manfrottobefree GT アルミニウムT三脚キット - Manfrottobefree GT アルミニウムT三脚キット - Manfrottobefree GT アルミニウムT三脚キット - Manfrottobefree GT アルミニウムT三脚キット - Manfrottobefree GT アルミニウムT三脚キット - Manfrottobefree GT アルミニウムT三脚キット - Manfrotto

プロユース仕様のカーボン製ハイエンド三脚。
軽量・ハイパフォーマンスモデル。
ツイストロック式「Mロック」により、素早く確実に脚をロック。
大型のボール雲台は滑らかで正確な構図決めを実現。
独特のプレミアムデザイン、イタリア製。

寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55段数脚:4耐荷重(kg)10最低高さ(cm)43最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64856156MKBFRTA4GT-BH
45,682
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする