804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き

804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き - Manfrotto804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き - Manfrotto804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き - Manfrotto804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き - Manfrotto804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き - Manfrotto804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き - Manfrotto

正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。
持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。
耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。
人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。
機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。

仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64856174MH804-3W
15,227
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする