Manfrotto
スーパープロ三脚
マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。
素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。
ロック、自己調整可能な脚角度。
格納式ラバー製石突により安定性を確保。
さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg)
9
段数
脚:3
耐荷重(kg)
20
高さ(cm)
最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態)
最大耐荷重(kg)
20
アタッチメント
最上部:3/8ネジ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64856244
161MK2B
¥
118,409
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください