Manfrotto
テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き
小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。
ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。
付属ケース付き。
最大耐荷重4kg。
アルミニウム製。
仕様
ボールロック:可
付属品
ケース
材質
アルミ
寸法(mm)
ベースタイプ:35
質量(kg)
0.33
耐荷重(kg)
4
最低高さ(cm)
11
最大耐荷重(kg)
4
アタッチメント
最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64856278
209,492LONG-1
¥
24,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください