遮音性が高い密閉型ステレオオーバーヘッドタイプのヘッドセット。ドライバ不要でパソコン、タブレットに接続するだけで使用できます。両手が自由になるので、音声チャットやゲーム、テレワーク等の使用に最適。遮音性が高いのでヘッドフォンから聞こえる音に集中でき、またヘッドフォンからの音漏れも安心です。
用途テレワーク、ゲーム、音声チャット等付属品4極→3極変換アダプター色ブラック質量(g)150(4極→3極変換アダプタ―含まず)形式【ヘッドホン】ダイナミック型、【マイクロホン】コンデンサータイプ外形寸法(mm)155×78×195(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.2アーム長さ(mm)マイク:110±5周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】70~10000Hzインピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ±30%入力感度-58dB±2dB保証期間6か月指向性マイクロホン:無指向性プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40装着方式両耳最大許容入力(mW)ヘッドホン:80イヤホン形状オーバーヘッド型内容量1台