Wera
873/4 ファイブスタービット 25
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番
477-7565
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
89
質量(g)
19.2
先端サイズ
25
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64888654
066613
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください