泉精器製作所
電動油圧式ポンプ
仕様
油圧ホース別売
トラスコ品番
852-3022
質量(kg)
30.0
吐出量(L/min)
高圧:0.6、低圧:2.6
設定圧力(MPa)
高圧:68.5、低圧:2
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64888767
R14E-A
¥
725,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表