泉精器製作所
充電油圧式多機能工具
仕様
ハイエンドモデル、圧着結果合否判定機能付き、オートリターン搭載
トラスコ品番
147-2983
幅(mm)
350
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
314
奥行(mm)
82
電圧(V)
21.6
圧着範囲(mm
2
)
14~250
出力(kN)
112
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64888986
S7G-M250H
¥
491,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表