水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン

水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン - 愛和産業水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン - 愛和産業水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン - 愛和産業水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン - 愛和産業水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン - 愛和産業水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン - 愛和産業

肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです
従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました
合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております
胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております
脱着は腰のマジックテープベルトで行います
裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております
股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております
完全国内製造品の希少商品です

用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など生地厚(mm)0.4以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※肩バンド原因の肩こり対策品であり、すべての肩こり対策に有効ではございません
全8種類を絞り込む
サイズ
適応身長(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応身長(cm)
適応腹囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64907624M(パープル)パープルM62160-17072-80
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64907633L(パープル)パープルL64165-17575-83
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64907649LL(パープル)パープルLL66170-18078-88
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
649076583L(パープル)パープル3L68175-18586-96
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64907667M(レモンイエロー)レモンイエローM62160-17072-80
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64907676L(レモンイエロー)レモンイエローL64165-17575-83
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64907685LL(レモンイエロー)レモンイエローLL66170-18078-88
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
649076943L(レモンイエロー)レモンイエロー3L68175-18586-96
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする