リスパック
バイオPETふれあい 蓋
高さ(mm)
42
材質
バイオPET
柄
なし
商品タイプ
蓋のみ
仕切数(個)
0
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
寸法(mm)
質量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908385
25-12 OC
245
114
245×114×42
13
25-12 OC
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
64908403
20-17 OC
197
164
197×164×42
16
20-17 OC
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
5日以内出荷
64908394
20-12 OC
197
114
197×114×42
11
20-12 OC
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください