ハイクッカーHD丼 中皿

ハイクッカーHD丼 中皿 - リスパック
種別185材質PPF寸法(mm)179×179×20高さ(mm)20質量(g)7短辺(mm)179長辺(mm)179仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ付属品発泡体構造非発泡内容量1袋(100枚)
注意
※中皿のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64908595185
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする