リスパック
弁当容器 パンダ 蓋
種別
印刷付き
材質
OPS
寸法(mm)
193×175×10
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(50枚)
注意
※蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908735
印刷付き
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください