リスパック
弁当容器 パンダ 本体
仕様
容量:ご飯:約80g+約130g
種別
PSP 白
材質
PSP
寸法(mm)
193×175×30
色
白
仕切数(個)
4
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
室数
4
内容量
1袋(50枚)
注意
※蓋は別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908744
PSP 白
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください