IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ
適合
丸形用(APN1、APD1用)
適合本体
APN(E)1用
材質
AC樹脂
サイズ
Φ24.6
高さ(mm)
28
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
直径(Φmm)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908839
APN106LN-W-KPN05
丸型
白
24.8
ホワイト
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
64908823
APN106LN-G-KPN05
レンズ
緑
24.6
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください