IDEC(和泉電気)
レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)
適合
突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)
適合本体
Φ30シリーズ
材質
AS樹脂
色
緑
サイズ
Φ24
発光色
グリーン
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908848
ALN2LD-G-KPN05
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください