IDEC(和泉電気)
レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用
適合
ドーム形ユニット用
材質
AS樹脂
寸法(mm)
Φ19.6 H25
サイズ
Φ19.6
内容量
1箱(5個)
注意
※商品名のΦ25は取付元本体のサイズを表しています。レンズの寸法はΦ19.6 H25です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908857
APS106LD-W-KPN05
白
ホワイト
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
64908866
APS106LD-G-KPN05
緑
グリーン
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください