マイゾックス
スタッフプリズム
地形測量・横断測量・起工測量などに。
反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
左右の赤ラベルで視認性抜群。
寸法(mm)
83×120×37
質量(g)
160
適合サイズ(mm)
【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28
俯角
19°
仰角(°)
19
プリズム径(inch)
1
プリズム高(mm)
ゴム枠上部から-10
プリズム定数(mm)
5
マイゾックスコード
222697
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64910853
ALS-P
¥
33,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください