マイゾックス
L型定点観測用プリズム
防水構造。
タテヨコチルト可能。
ボルト固定可能。
質量(g)
207
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×86.5×30
アンカー穴(mm)
10
六角穴径(mm)
8
プリズム径(inch)
1
プリズム高(mm)
60(Lバー底部からの高さ)
プリズム定数(mm)
-25
マイゾックスコード
219306
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64910878
TK-10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください