マイゾックス
GNSS受信機用ケース
カスタマイズであらゆる道具を簡単収納
質量(kg)
2
ベルト長さ(mm)
1100~1650
外寸(mm)
約450×300×235
内寸(mm)
約440×250×180
マイゾックスコード
240725
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64910896
M-GPC
¥
29,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください