曜日別特売

レベルアーム 5/8インチ マグタイプ

レベルアーム 5/8インチ マグタイプ - マイゾックス
(1件のレビュー)

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。

長さ(mm)可動部:約480全長(mm)375質量(kg)5全高(mm)372耐荷重(kg)15適合サイズ(mm)260×115(マグネット面)ねじ径(inch)5/8マグネット上部4/下部1マイゾックスコード221522内容量1個
注意
※レーザー墨出器に使用する際は、水平微調整三脚アダプター(RL-TB P.115)が必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64910993LA-MG
68,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64910993
2023-02-03
用途: 測量脚が届かない高さでの観測
有限会社アサヒ測量

今世紀最高の出来だと感じました値段がもう少し安くなると爆発的に流通すると思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする