マイゾックス
下ゲ振リ トラン用300g
トラン用
付属品
糸
材質(本体)
真鍮製
タイプ
300G
材質(先端)
スチール製
マイゾックスコード
102228
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64911045
300G
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください