マイゾックス
ビニールテープピンク 100m
カラフルな標識用ビニールテープ
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
桃
タイプ
BT-30P-100M、30mm幅、100m
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.08
マイゾックスコード
221395
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64911088
BT-30P-100M
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください