マイゾックス
特小20型百葉箱
小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ
高級な檜材使用。(一部は杉材)
金具類は全てステンレス製を使用。
Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
付属品
Uボルト(2個)
質量(kg)
3
タイプ
特小20型
寸法(幅W×奥行D)(mm)
屋根部:300×265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
裏板部:275×15×550
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×180×250(最大330)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×390
マイゾックスコード
218608
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64911219
特小20型
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください