曜日別特売

プレミアムゴールドモートル

プレミアムゴールドモートル - 東芝
内容量1台
全190種類を絞り込む
電圧(V)
周波数(Hz)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64908884TKKH3ーFCKA21E-2-18.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,204,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908909IKH3ーFCKAW21E-2-0.75kW 200V--200/200/220-50/60/60----
144,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908918IKH3-FCKAW21E-2-1.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
175,000
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908927IKH3-FCKAW21E-2-2.2KW 200V--200/200/220-50/60/60----
213,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908936IKH3-FCKAW21E-2-3.7KW 200V--200/200/220-50/60/60----
301,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908945IKKH3-FCKAW21E-2-5.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
418,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908954IKKH3-FCKAW21E-2-7.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
535,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908963IKKH3-FCKAW21E-2-11KW 200V--200/200/220-50/60/60----
720,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908979TKKH3-FCKAW21E-2-15KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,102,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908988TKKH3-FCKAW21E-2-18.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,446,000
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64908997TKKH3-FCKW21E-2-22KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,781,000
919,800
1,011,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909006TKKH3-FCKW21E-2-30KW 200V--200/200/220-50/60/60----
2,519,000
1,398,000
1,537,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909015TKKH3-FCKW21E-2-37KW 200V--200/200/220-50/60/60----
3,163,000
1,698,000
1,867,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909024TKKH3-FCKW21E-2-45KW 200V--200/200/220-50/60/60----
4,057,000
2,198,000
2,417,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909033TKKH3-FCKW21E-2-55KW 200V--200/200/220-50/60/60----
5,219,000
2,898,000
3,187,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909049IKH3-FBKAW21E-4-0.75kW 200V--200/200/220-50/60/60----
112,900
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909058IKH3-FBKAW21E-4-1.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
135,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909067IKH3-FBKAW21E-4P-2.2KW 200V--200/200/220-50/60/60----
165,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909076IKH3-FBKAW21E-4-3.7KW 200V--200/200/220-50/60/60----
229,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909085IKKH3-FBKAW21E-4-5.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
349,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909094IKKH3-FBKAW21E-4-7.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
448,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909103IKKH3-FBKAW21E-4-11KW 200V--200/200/220-50/60/60----
605,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909128TKKH3-FBKW21E-4-18.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,222,000
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909137TKKH3-FBKW21E-4-22KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,587,000
789,800
868,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909146TKKH3-FBKW21E-4-30KW 200V--200/200/220-50/60/60----
2,232,000
1,198,000
1,317,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909155TKKH3-FBKW21E-4-37KW 200V--200/200/220-50/60/60----
2,716,000
1,498,000
1,647,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909164TKKH3-FBKW21E-4-45KW 200V--200/200/220-50/60/60----
3,486,000
1,798,000
1,977,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909173TKKH3-FBKW21E-4-55KW 200V--200/200/220-50/60/60----
4,485,000
2,298,000
2,527,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909189IKH3-FBKAW21E-6-0.75KW 200V--200/200/220-50/60/60----
173,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909198IKH3-FBKAW21E-6-1.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
206,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909207IKH3-FBKAW21E-6-2.2KW 200V--200/200/220-50/60/60----
260,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909216IKH3-FBKAW21E-6-3.7KW 200V--200/200/220-50/60/60----
412,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909225IKKH3-FBKAW21E-6-5.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
502,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909234IKKH3-FBKAW21E-6-7.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
637,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909243IKKH3-FBKAW21E-6-11KW 200V--200/200/220-50/60/60----
799,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909259TKKH3-FBKW21E-6-15KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,182,000
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909268TKKH3-FBKW21E-6-18.5KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,534,000
789,800
868,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909277TKKH3-FBKW21E-6-22KW 200V--200/200/220-50/60/60----
1,797,000
919,800
1,011,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909286TKKH3-FBKW21E-6-30KW 200V--200/200/220-50/60/60----
2,551,000
1,498,000
1,647,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909295TKKH3-FBKW21E-6-37KW 200V--200/200/220-50/60/60----
3,018,000
1,598,000
1,757,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909304TKKH3-FBKW21E-6-45KW 200V--200/200/220-50/60/60----
4,308,000
2,298,000
2,527,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909313IKH3-FCKAW21E-2-0.75kW 400V--400/400-50/60----
166,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909329IKH3-FCKAW21E-2-1.5KW 400V--400/400-50/60----
201,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909338IKH3-FCKAW21E-2-2.2KW 400V--400/400-50/60----
245,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909347IKH3-FCKAW21E-2-3.7KW 400V--400/400-50/60----
345,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909356IKKH3-FCKAW21E-2-5.5KW 400V--400/400-50/60----
481,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909365IKKH3-FCKAW21E-2-7.5KW 400V--400/400-50/60----
614,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909374IKKH3-FCKAW21E-2-11KW 400V--400/400-50/60----
827,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909435TKKH3-FCKW21E-2-45KW 400V--400/400-50/60----
4,057,000
2,198,000
2,417,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64909444TKKH3-FCKW21E-2-55KW 400V--400/400-50/60----
5,219,000
2,898,000
3,187,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする