高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)

高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!
新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!
耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。
高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)
高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40テーパー0.9mm(首部半角)シャンク径公差(mm)h5内容量1本
注意
※R2以上はバックドラフト形状ではありません。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R公差(mm)
ボール半径R(mm)
首下長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
首元径(mm)
首長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
干渉角度θk(°)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898486EMBPE3010-6-09-ATH±0.0050.560.80.941.1032.7(仮想)5068.36A
12,940
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898495EMBPE3010-8-09-ATH±0.0050.580.80.941.1662.7(仮想)5567.55A
13,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898346EMBPE3010-10-09-ATH±0.0050.5100.80.941.2292.7(仮想)5566.88A
13,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898355EMBPE3010-12-09-ATH±0.0050.5120.80.941.2912.7(仮想)6066.32A
13,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898364EMBPE3010-14-09-ATH±0.0050.5140.80.941.3542.7(仮想)6065.85A
13,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898373EMBPE3010-16-09-ATH±0.0050.5160.80.941.4172.7(仮想)6065.44A
13,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898382EMBPE3010-18-09-ATH±0.0050.5180.80.941.482.7(仮想)6565.08A
13,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
60898398EMBPE3010-20-09-ATH±0.0050.5200.80.941.5432.7(仮想)6564.77A
13,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
60898407EMBPE3010-22-09-ATH±0.0050.5220.80.941.6062.7(仮想)7064.5A
14,020
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
60898416EMBPE3010-24-09-ATH±0.0050.5240.80.941.6682.7(仮想)7064.25A
14,550
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
60898425EMBPE3010-26-09-ATH±0.0050.5260.80.941.7312.7(仮想)7064.03A
14,670
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
60898434EMBPE3010-28-09-ATH±0.0050.5280.80.941.7942.7(仮想)7563.83A
14,920
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898443EMBPE3010-30-09-ATH±0.0050.5300.80.941.8572.7(仮想)7563.65A
14,920
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898452EMBPE3010-32-09-ATH±0.0050.5320.80.941.922.7(仮想)8063.49A
15,830
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898468EMBPE3010-34-09-ATH±0.0050.5340.80.941.9832.7(仮想)8063.34A
15,830
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898477EMBPE3010-36-09-ATH±0.0050.5360.80.942.0452.7(仮想)8063.2A
15,830
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898653EMBPE3015-8-09-ATH±0.0050.7581.351.421.6283.89(仮想)5567.32A
13,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898504EMBPE3015-10-09-ATH±0.0050.75101.351.421.6913.89(仮想)5566.63A
13,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898513EMBPE3015-14-09-ATH±0.0050.75141.351.421.8173.89(仮想)6065.57A
13,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898522EMBPE3015-16-09-ATH±0.0050.75161.351.421.883.89(仮想)6065.16A
13,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898538EMBPE3015-18-09-ATH±0.0050.75181.351.421.9433.89(仮想)6564.81A
13,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898547EMBPE3015-20-09-ATH±0.0050.75201.351.422.0053.89(仮想)6564.5A
13,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
60898556EMBPE3015-22-09-ATH±0.0050.75221.351.422.0683.89(仮想)7064.22A
14,670
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
60898565EMBPE3015-24-09-ATH±0.0050.75241.351.422.1313.89(仮想)7063.98A
14,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
60898574EMBPE3015-26-09-ATH±0.0050.75261.351.422.1943.89(仮想)7063.77A
16,210
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898583EMBPE3015-28-09-ATH±0.0050.75281.351.422.2573.89(仮想)7563.58A
16,480
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
60898592EMBPE3015-30-09-ATH±0.0050.75301.351.422.323.89(仮想)7563.4A
17,250
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
60898608EMBPE3015-32-09-ATH±0.0050.75321.351.422.3823.89(仮想)8063.24A
17,770
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
60898617EMBPE3015-34-09-ATH±0.0050.75341.351.422.4453.89(仮想)8063.1A
17,900
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
60898626EMBPE3015-36-09-ATH±0.0050.75361.351.422.5083.89(仮想)8062.97A
18,020
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
60898635EMBPE3015-38-09-ATH±0.0050.75381.351.422.5713.89(仮想)8562.85A
18,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
60898644EMBPE3015-40-09-ATH±0.0050.75401.351.422.6343.89(仮想)8562.74A
18,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
60898662EMBPE3020-10-09-ATH±0.0051101.71.922.184.24(仮想)5566.35A
13,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
60898678EMBPE3020-16-09-ATH±0.0051161.71.922.3694.24(仮想)6064.86A
13,250
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
60898687EMBPE3020-20-09-ATH±0.0051201.71.922.4944.24(仮想)6564.2A
13,370
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
60898696EMBPE3020-24-09-ATH±0.0051241.71.922.624.24(仮想)6563.7A
14,140
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
60898705EMBPE3020-30-09-ATH±0.0051301.71.922.8094.24(仮想)7063.14A
15,060
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898714EMBPE3020-36-09-ATH±0.0051361.71.922.9974.24(仮想)8062.73A
19,450
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
60898723EMBPE3020-40-09-ATH±0.0051401.71.923.1234.24(仮想)8062.51A
19,970
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
60898732EMBPE3020-46-09-ATH±0.0051461.71.923.3114.24(仮想)9062.24A
22,570
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
60898748EMBPE3020-60-09-ATH±0.0051601.71.923.7514.24(仮想)10061.79A
23,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
60898757EMBPE3025-16-09-ATH±0.0051.251622.42.8395.18(仮想)6064.52A
13,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
60898766EMBPE3025-24-09-ATH±0.0051.252422.43.0915.18(仮想)6563.39A
15,440
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898775EMBPE3025-30-09-ATH±0.0051.253022.43.2795.18(仮想)7062.86A
17,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
60898784EMBPE3025-40-09-ATH±0.0051.254022.43.5935.18(仮想)8062.26A
18,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
60898793EMBPE3025-50-09-ATH±0.0051.255022.43.9085.18(仮想)9061.87A
21,780
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
60898802EMBPE3030-16-09-ATH±0.0051.5162.52.863.2846.95(仮想)5564.11A
13,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
60898818EMBPE3030-20-09-ATH±0.0051.5202.52.863.4096.95(仮想)6063.5A
16,210
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
60898827EMBPE3030-24-09-ATH±0.0051.5242.52.863.5356.95(仮想)6563.04A
16,360
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
60898836EMBPE3030-30-09-ATH±0.0051.5302.52.863.7246.95(仮想)7062.54A
17,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする