曜日別特売

アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)

アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!
独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。
ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。
タービンブレード加工に向いています。

用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり内容量1個
注意
※カッタ取付のアーバ用ネジは、カッタ本体には付属しておりません。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー/レンチ、ねじ焼き付き防止剤、アーバ用ネジは別売りとさせて頂きました。ご理解・ご協力をお願い致します。
※インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
※適用インサートの○は数字、□は英文字が入ります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
ボール半径R(mm)
外径(Φmm)
接触面の径(mm)
高さ(mm)
接続径
取付けボルト座径(mm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60897917RV3B040RM-555D2:30、カッタ外径:4035401613.28.45.6RP□T10T3M0□N-□○
73,310
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
60897926RV3B042RM-555D2:32、カッタ外径:4235401613.28.45.6RP□T10T3M0□N-□○
73,310
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
60897935RV4B040RM-446D2:28、カッタ外径:4035401613.28.45.6RP□T1204M0□N-□○
62,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
60897944RV4B042RM-446D2:30、カッタ外径:4235401613.28.45.6RP□T1204M0□N-□○
62,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
60897962RV4B050RM-556D2:38、カッタ外径:504540221710.46.3RP□T1204M0□N-□○
94,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
60897987RV4B063RM-666D2:51、カッタ外径:635840221710.46.3RP□T1204M0□N-□○
113,050
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
60898005RV4B080RM-776D2:68、カッタ外径:807650272012.47RP□T1204M0□N-□○
118,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする