DAYTONA(デイトナ)
グラブバーキャリア/CRF250L'21
オフロード車にマッチする22.2mmパイプを使用し、耐荷重を確保。
ステー部分は乗車時に握れるグラブバー機能付き。
純正荷掛けフックは2本のみキャリアに移設して使用可能です。
寸法(mm)
積載部分:長さ約338×幅(前側)258×幅(後側)164
材質/仕上
スチール製/黒色電着塗装仕上げ
寸法(Φmm)
メインフレーム:15.9
内容量
1個
注意
※ GIVIボックス等のトップケースを取り付ける場合は32L以下のサイズを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64930706
18845
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください