曜日別特売

48タコメーターKIT/CT125(20)

48タコメーターKIT/CT125(20) - DAYTONA(デイトナ)

CT125にボルトオン装着できるVELONAΦ48タコメーターキット。
取付ステー、専用ハーネス付属。
実用回転域9000rpm表示のメーターはCT125の雰囲気を損なわない
ブラックボディを採用。
純正スピードメーター左にバランスよく配置するステーは振動対策の
ためラバーマウントを採用しています。取付幅33mm。
メーターステーはスチール製黒塗装仕上げ
ブラックボディ/ブラックパネル
オープニング機能付き

表示9000rpmバックライト3色切り替え可能(白、青、橙)内容量1個
注意
※針、液晶側共にMAX9000rpmの表示となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6493073318898
20,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする