DAYTONA(デイトナ)
HB DHS-18 Sバッグ 13L
タンデムライダーが窮屈に感じないように横幅を抑えた設計。容量13L。
付属品
合皮固定ベルト、ナイロン固定ベルト、緩み防止アジャスター、ひも、レインカバー、ドリンクホルダー
容量(L)
13
最大積載量(kg)
5
本体質量(kg)
2.2(付属品込)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×170×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64931047
18994
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください