DAYTONA(デイトナ)
HB DH-747 シェルシートバッグ
カウルとの一体感を追求したハードシェルタイプ。
従来品から荷室の高さを15mmアップすることで、
荷物が落ちにくくなりました。
付属品
イージーリングベルト(N20A)、レインカバー
材質
トップシェル : ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
700(付属品込)
最大積載量(kg)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×295×165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64931869
19437
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください