摂津金属工業
ガードガイド
サブラックRFシリーズ用のカードガイド
仕様
使用可能なPCBの板厚1.6mm
材質
ABS
幅(mm)
16
色
スカイブルー
高さ(mm)
9
奥行(mm)
134
シリーズ
RFG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64937173
RFG-1P-10
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください