摂津金属工業
ガードガイド
サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
仕様
使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm
材質
m-PPE
幅(mm)
11
色
ブラック
高さ(mm)
6.5
シリーズ
IGC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64937198
IGC-115-20
0.08
115
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
64937207
IGC-155-20
0.1
155
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください