ガードガイド

ガードガイド - 摂津金属工業ガードガイド - 摂津金属工業ガードガイド - 摂津金属工業ガードガイド - 摂津金属工業ガードガイド - 摂津金属工業ガードガイド - 摂津金属工業

サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド

幅(mm)9高さ(mm)7.5シリーズRKP寸法Ho(mm)13.3内容量1セット(20個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
奥行(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64937216RKP-044CGI2-20-UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)120.9-
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937225RKP-044CGT2-20-アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)120.9B2アルマイト(ガイド)
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937234RKP-046CGI2-20-UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)127.4-
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937243RKP-046CGT2-20-アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)127.4B2アルマイト(ガイド)
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937259RKP-050CGI2-20-UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)135.6-
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937268RKP-050CGT2-20-アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)135.6B2アルマイト(ガイド)
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937277RKP-052CGI2-20-UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)142.1-
7,610
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937286RKP-052CGT2-20-アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)142.1B2アルマイト(ガイド)
7,610
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937295RKP-054CGI2-20-UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)146.3-
7,610
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937304RKP-054CGT2-20-アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)146.3B2アルマイト(ガイド)
7,610
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937313RKP-055CGI2-20-UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)148.4-
7,610
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937329RKP-055CGT2-20-アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)148.4B2アルマイト(ガイド)
7,610
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937338RKP-056CGI2-20-UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)152.8-
7,610
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937347RKP-056CGT2-20-アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)152.8B2アルマイト(ガイド)
7,610
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937356RKP-075CGI2-20-UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)199.2-
7,920
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937365RKP-075CGT2-20-アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)199.2B2アルマイト(ガイド)
7,920
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937374RKP-077CGI2-20RKU2-□□25UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)205.6-
8,230
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937383RKP-077CGT2-20RKU2-□□25アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)205.6B2アルマイト(ガイド)
8,230
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937399RKP-095CGI2-20RKU2-□□30UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)250-
8,520
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937408RKP-095CGT2-20RKU2-□□30アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)250B2アルマイト(ガイド)
8,520
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937417RKP-115CGI2-20RKU-□□35A、RKU2-□□35UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)300.8-
8,830
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937426RKP-115CGT2-20RKU-□□35A、RKU2-□□35アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)300.8B2アルマイト(ガイド)
8,830
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937435RKP-135CGI2-20RKU2-□□40UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)351.6-
9,460
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937444RKP-135CGT2-20RKU2-□□40アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)351.6B2アルマイト(ガイド)
9,460
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937453RKP-155CGI2-20RKU-□□45A、RKU2-□□45UL94V-0適合ABS(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ライトオリーブグレイ(ガイド)、ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)402.4-
10,050
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937469RKP-155CGT2-20RKU-□□45A、RKU2-□□45アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)402.4B2アルマイト(ガイド)
10,050
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする