REI
リンク式手持ちトング
爪の開閉がパイプ内のリンク式で安定操作が可能。
開口寸法(mm)
260
内容量
1丁
注意
※使用前にリンク類の増し締めを行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(cm)
高さ(cm)
収納幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64937548
TGS26
1.3
43
19
100
¥30,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64937557
TGL26
1.5
71
14
140
¥34,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください