ムサシ
スマートカット40cm
あとすこし距離が足りないバラなど低木の剪定、菜園での夏野菜の収穫作業に。
バック入るサイズで持ち運びに便利。超軽量。キャッチ機能付き。
用途
枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質
刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
長さ(mm)
400
質量(g)
300
使用目的
剪定、果実採り、枝切
切断対象
庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×38×400
アズワン品番
64-8901-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64937697
365
¥
5,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください